Konturograf LC-10 LC-10-TD

Artiklové číslo: 499322 LC-10-TD
Kopírovat
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření X 225 mm
Rozsah měření Z 225 mm
Rychlost měření, osa X 0,1 mm/s - 2 mm/s
Přesnost 1,5+L/100 µm
Přímost 1,5+L/100 µm
Měřicí síla 10 mN - 150 mN
Délka základní desky 950 mm
Šířka základní desky 490 mm
Výška 760 mm
Hmotnost 150 kg
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Přístroj pro měření kontur
Rozlišení na dotykovém hrotu 0,03 µm
Rozlišení ve směru osy X a Z 0,02 µm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499322 LC-10-TD
Kopírovat
EAN / GTIN 2050002076907
Kopírovat
Výrobce optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland

Popis

Provedení:

Základní systém pro celou řadu úkolů měření obrysů. Velmi dobré rozlišení 30 nm přímo na hrotu sondy. Korpus z vysoce pevného leteckého hliníku na masivní žulové základně.
  • Vysoce přesná lineární osa s integrovaným pohonem
  • Bezkontaktní lineární inkrementální měřicí systém pro absolutní odolnost proti opotřebení
  • Vedení os a hlava jsou vyrobeny z jednoho kusu
  • Osa X je trvale pevná a je připojena k ose Z absolutně bez vůle
  • Obrys a drsnost v jednom měření (předpoklad: modul drsnosti)

Rozsah dodávky:

Měřicí stroj optacom LC-10, průmyslový PC s monitorem, myší a klávesnicí, operačním systémem Windows, softwarem optacom contour, kalibračním etalonem s certifikátem (pro strojní kalibraci), jednou rychlovýměnný uzávěr a jeden dotykový hrot 20,5 mm. Včetně modulu Top-Down.
Včetně ručního Y-stolu

Zvláštní příslušenství:

  • Drsnost

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku