Snímací prvek PG C 3-350-25 BORE

Artiklové číslo: 499315 BORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková výška snímacího prvku na dotykovém hrotu 3 mm
Rádius dotykového hrotu 25 µm
Materiál hrotu tvrdokov
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499315 BORE
EAN / GTIN 2050002079861

Popis

Provedení:

Snímací prvek pracoviště pro měření kontur CD 140 vnější závit 11

Použití:

Snímací prvek pro měření v malých otvorech do ⌀ 3,5 mm.

Vhodné pro:

MarSurf CD 140 vnější závit 11, č. 499301

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku