Mikrofleecová bunda S

Artiklové číslo: 499310108933S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex S
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499310108933S
EAN / GTIN 7330509593721
Číslo výrobce 499310108933S
L-číslo L00980 935

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, mikrofleece, antipilling, 170g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Manžeta s gumičkou

Detaily
Límec podšitý fleecem
Panely ve vysokém provedení, pro lepší viditelnost

Kapsy
Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

Reflex
Reflektory na ramenou a rukávech

Popis:

  • Mikrofleece s chytrým designem s vystřiženými reflexními detaily a panely ve vysokém provedení pro zvýšenou viditelnost
  • Fleece bunda má reflexní pásky na rukávech, kapsách a ramenou a také přední kapsy se zipy a dvě vnitřní kapsy
  • Pro optimální přizpůsobení je zadní panel prodloužený a na manžetách i spodním lemu jsou elastické pásky
  • Límec má fleecovou podšívku

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku