{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dráha dotyku, osa X | 140 mm | |
Rozsah měření Z | 70 mm | |
Odchylka vedení, osa Z | 1 (více než 140 mm) µm | |
Měřicí síla | 4 mN - 30 mN | |
Rychlost měření, osa X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Rychlost polohování v X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Délka dotykového raménka | 350 mm | |
Rozlišení | 19 nm | |
Výška | 426 mm | |
Šířka | 836 mm | |
Hloubka | 385 mm | |
Druh produktu | Pracoviště pro měření obrysů |
Katalogové číslo | 499299 CD140AF |