Dotykový hrot, kónický ⌀ 1,0 mm 5/90

Artiklové číslo: 499275 5/90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rádius dotykového hrotu 5 µm
    Dotykový hrot úhlu 90 stupeň
    Délka 3 mm
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 499275 5/90
    EAN / GTIN 4062406587154
    Číslo výrobce 499275 5/90

    Popis

    Provedení:

    Dotykové hroty vyrobené z tvrdokovu s diamantovou vložkou (standard: vel. 2/60)
    Dotykový hrot pro měření drsnosti pro konturograf CM1.

    Vhodné pro:

    Upínač dotykových hrotů č. 499260 vel. 1.

    Zvláštní příslušenství:

    Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku