Dotykový hrot, kónický ⌀ 3,5 mm 2/60

Artiklové číslo: 499273 2/60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rádius dotykového hrotu 2 µm
Dotykový hrot úhlu 60 stupeň
Délka 33 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499273 2/60
EAN / GTIN 4062406587109
Číslo výrobce 499273 2/60

Popis

Provedení:

Dotykové hroty vyrobené z tvrdokovu s diamantovou vložkou (standard: vel. 2/60)
Dotykový hrot pro měření drsnosti pro konturograf CM1.

Vhodné pro:

Upínač dotykových hrotů č. 499260 vel. 3,5.

Zvláštní příslušenství:

Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku