Dotykový hrot, kónický ⌀ 3,5 mm 20,5 mm

Artiklové číslo: 499262 20,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 20,5 mm
    Rádius dotykového hrotu 25 µm
    Dotykový hrot úhlu 24 stupeň
    Druh produktu Dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 499262 20,5
    EAN / GTIN 4045197954619
    Číslo výrobce 499262 20,5

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínač dotykových hrotů č. 499260 vel. 3,5.

    Zvláštní příslušenství:

    Kapesní váha č. 479446 vel. 150 k cejchování dotykových hrotů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku