Izolační plášť Evolution XL

Artiklové číslo: 499219149935XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz / gelb
Velikost Unisex XL
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499219149935XL
EAN / GTIN 7330509539477
Číslo výrobce 499219149935XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
86 % polyester, 14 % elastan, ripstop, 4směrný streč, vodoodpudivý, 150 g/m²

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem

Vrchní úprava
Manžeta s gumičkou
Dolní lem nastavitelný gumičkou

Podšívka
Hřejivá podšívka, Thermore® ECODOWN

Funkčnost
Podšívka, Vysoce účinný transport vlhkosti

Popis:

  • Izolační bunda s dobrým transportem vlhkosti a se čtyřsměrným strečem ve všech třech vrstvách bundy
  • Podšívka je hřejivá, ale lehká a vyrobená z recyklovaných PET lahví
  • Vnější ripstopová tkanina je špínu a vodu odpuzující ripstop
  • Pro optimální přizpůsobení a pohodlí má bunda prodloužená záda a předsazená ramena
  • Při nižších teplotách naše izolační bunda skvěle funguje jako druhá vrstva

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku