Ochranný kryt dotykového snímače pro posuv s upevňovacím prizmatem P

Artiklové číslo: 499038 P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Druh produktu Ochranný kryt dotykového snímače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499038 P
EAN / GTIN 4059192064198

Popis

Provedení:

Ochranný kryt dotykového snímače pro posuv s upevňovacím prizmatem.

Vhodné pro:

GARANT ST2 č. 499021, 499022, MarSurf M310 č. 499002, č. 499003, MarSurf PS10 č. 498835.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku