Dotyk pro ST2 / PS1 / PS10 / M300 a 310 11-100

Artiklové číslo: 499004 11-100
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální šířka drážky 2,5 mm
Maximální hloubka drážky 7,5 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Popis

Provedení:

Dotyk pro drážky od šířky 2,5 mm do hloubky 7,5 mm. Rozsah měření 100 µm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku