Kleště na pojistné kroužky ohnuté o 45°

Artiklové číslo: 499.32
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 499.32
    EAN / GTIN 3148511806050
    Číslo výrobce 499.32
    L-číslo L60130 5769

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Vyměnitelné hroty
    • Stojánek pro snadné držení pojistných kroužků při zavádění
    • Má páčku pro odblokování
    • Chromovaný, s červeným PVC krytem.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 3,2
    • d min. - max. [mm]: 85 - 200
    • max. D [mm]: 310
    • L [mm]: 310
    • čelisti: 45°
    • [g]: 480

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku