Provedení:
Systém Bobe umožňuje bezdrátový přenos naměřených dat do PC stiskem tlačítka.
Vysílač bez externí antény. Dosah 10 − 15 m. Velmi malé rozměry. Doplnění při velikosti E: S datovým tlačítkem na vysílači.
Vhodné pro:
třmenové mikrometry Mitutoyo IP
Poznámka:
Další vysílače pro jiné měřicí prostředky a měřicí přístroje GARANT, Mahr, Mitutoyo, Kröplin, TESA, Sylvac atd. k dodání na poptávku.
Při objednávání vysílače popř. příjemce uvádějte prosím požadovanou frekvenci. Dostupné frekvence: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz