Rozhraní klávesnice USB 5+1

Artiklové číslo: 498962 5+1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet vstupů Digimatic 5
    Počet vstupů RS232 1
    Přípojka pro nožní spínač ano
    Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů 5+1
    Druh produktu Rozhraní klávesnice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 498962 5+1
    EAN / GTIN 2050001061591

    Popis

    Provedení:

    Rozhraní klávesnice pro připojení měřicích přístrojů k PC přes rozhraní USB (HID). Přenos dat lze standardně provádět pomocí tlačítka Data na rozhraní - volitelně pomocí nožního spínače.

    Rozsah dodávky:

    Včetně datového kabelu pro připojení na PC.

    Zvláštní příslušenství:

    Nožní spínač č. 498903.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku