Rozhraní klávesnice USB 1

Artiklové číslo: 498960 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vstupů Digimatic 1
Počet USB výstupů 1
Přípojka pro nožní spínač ano
Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů 1
Druh produktu Rozhraní klávesnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498960 1
EAN / GTIN 2050001659064

Popis

Provedení:

Rozhraní klávesnice k připojení měřidel k PC přes USB rozhraní (HID). Integrovaná funkce časovače umožňuje se „automaticky“ dotazovat na naměřené hodnoty (lze nastavit od 0 do 99 sekund popř. minut). Převzít soubor můžete tlačítkem Data na měřidle nebo volitelným pedálem.

Rozsah dodávky:

Včetně datového kabelu pro připojení na PC.

Zvláštní příslušenství:

Nožní spínač č. 498780.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku