Připojovací kabel Obousměrné s datovým tlačítkem DK-M1

Artiklové číslo: 498941 DK-M1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení Mini 5 pólů
Délka 0,4 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498941 DK-M1
EAN / GTIN 4059192064792

Popis

Provedení:

Propojovací kabel mezi digitálním přesným úchylkoměrem č. 434671 vel. 2 000 W a měřicími sáněmi výškoměru ve spojení s nosičem pro měření pravoúhlosti (č. 445410 vel. TI)

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry č. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Úchylkoměr č. 434671.
Výškoměry č. 445355; 445375.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku