Zimní bunda S

Artiklové číslo: 498919879900S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Zimní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498919879900S
EAN / GTIN 7330509642092
Číslo výrobce 498919879900S
L-číslo L00980 4986

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Nastavitelný pomocí šňůrek v pase
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovacími šňůrkami
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní kapsa ze síťoviny, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné klopy
Přední kapsy s klopou, s bočními kapsami na zip a fleecovou podšívkou

Podšívka
Podšívka z prošívané deky s fleecem ve spodní části

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, podšívka

Zapínání vpředu
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Reflex
Reflexní detaily na náprsní kapse, kapuci a rukávu

Vyztužení
Vyztužení na rukávu, zadní a přední straně

Popis:

  • Tato vysoce výkonná, větru a vodě odolná zimní parka s prošívanou podšívkou se stane blízkým přítelem v chladném počasí
  • Mimořádně vysoký, fleecem podšitý límec a kapsy s fleecovou podšívkou pro dokonalou ochranu před chladem
  • Odnímatelnou kapuci lze dokonale nastavit pro větší pohodlí
  • Na přední straně je diskrétní reflexní lemování, zádech a rukávech
  • Nastavitelný pas a rukávy se suchým zipem, které mají vnitřní manžetu s otvorem na palec
  • Certifikováno podle EN 342, ochranný oděv proti chladu v kombinaci se zimními kalhotami 1810 a EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku