Zimní bunda L

Artiklové číslo: 498919879900L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Zimní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 498919879900L
    EAN / GTIN 7330509642078
    Číslo výrobce 498919879900L
    L-číslo L00980 1948

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Nastavitelný pomocí šňůrek v pase
    Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
    Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

    Vrchní úprava
    Nastavitelný spodní lem se stahovacími šňůrkami
    Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, Vnitřní kapsa ze síťoviny, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné klopy
    Přední kapsy s klopou, s bočními kapsami na zip a fleecovou podšívkou

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky s fleecem ve spodní části

    Funkčnost
    Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, podšívka

    Zapínání vpředu
    Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

    Reflex
    Reflexní detaily na náprsní kapse, kapuci a rukávu

    Vyztužení
    Vyztužení na rukávu, zadní a přední straně

    Popis:

    • Tato vysoce výkonná, větru a vodě odolná zimní parka s prošívanou podšívkou se stane blízkým přítelem v chladném počasí
    • Mimořádně vysoký, fleecem podšitý límec a kapsy s fleecovou podšívkou pro dokonalou ochranu před chladem
    • Odnímatelnou kapuci lze dokonale nastavit pro větší pohodlí
    • Na přední straně je diskrétní reflexní lemování, zádech a rukávech
    • Nastavitelný pas a rukávy se suchým zipem, které mají vnitřní manžetu s otvorem na palec
    • Certifikováno podle EN 342, ochranný oděv proti chladu v kombinaci se zimními kalhotami 1810 a EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku