Přístroj k přenosu dat 2

Artiklové číslo: 498866 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vstupů Digimatic 2
Počet USB výstupů 1
Přípojka pro nožní spínač ano
Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů 2
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498866 2
EAN / GTIN 2050001659040

Popis

Provedení:

K připojení měřicích přístrojů s datovým výstupem Digimatic na PC přes prozhraní USB. Přenos dat lze provádět pomocí nožního spínače.
Lze použít i jako rozhraní klávesnice.

Rozsah dodávky:

Včetně USB datového kabelu pro připojení na PC.

Zvláštní příslušenství:

Pedál č. 498780.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku