{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah měření | 350 µm | |
Maximální rozsah měření | 0,014 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Označení výrobce | PS10 | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní RS232C | |
Měřicí trasa podélného snímání | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Měřicí trasy dle normy | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Rychlost dotyku | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Vyhodnocovací jednotka délka | 160 mm | |
Vyhodnocovací jednotka šířka | 50 mm | |
Vyhodnocovací jednotka výška | 77 mm | |
Hmotnost vyhodnocovací jednotky | 0,5 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro měření drsnosti |
Katalogové číslo | 498835 PS10 | |
EAN / GTIN | 4059192058234 | |
Číslo výrobce | 6910230 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Drsnoměr, Typ: PS10
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
64750,00 CZK
49 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
75963,00 CZK
66 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
89868,00 CZK
80 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce | mm / palce |
Vyhodnocovací jednotka délka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maximální rozsah měření | 350 µm | 350 µm | 350 µm |
Měřicí trasa podélného snímání | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Měřicí trasy dle normy | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Druh produktu | Přístroj pro měření drsnosti | Drsnoměr | Drsnoměr |