Shell bunda XXXL

Artiklové číslo: 498819879900XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Bunda do deště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498819879900XXXL
EAN / GTIN 7330509483275
Číslo výrobce 498819879900XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Závěs
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Zakončení rukávů s vnitřním nátepníkem

Kapsy
Vnitřní kapsa s kapsou na telefon, Vnitřní kapsa ze síťoviny
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa na doklady
Náprsní kapsy se zipem
Vnitřní kapsy se zipem a fleecovou podšívkou

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odvětrávání v zadní části

Zapínání vpředu
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Reflex
Reflexní detaily na přední, zadní části, kapuci a rukávech

Popis:

  • Praktická a pohybově přívětivá skořepinová bunda z hladkého, měkkého a tichého strečového materiálu, který vám poskytne vysoký komfort a zvýšenou pohyblivost
  • Bunda je větru,- a voděodolná s podlepenými švy a je také vybavena chytře umístěnými reflexními detaily pro zvýšenou viditelnost
  • Podšívka z kartáčované síťoviny zajišťuje vynikající ventilaci a membrána v povrchové tkanině zabraňuje pronikání vlhkosti - díky tomu zůstanete celý den v suchu
  • Certifikováno dle EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku