Skořepinová bunda s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 498719873389XXXL
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 498719873389XXXL
EAN / GTIN 7330509434543
Číslo výrobce 498719873389XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Zakončení
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Zakončení rukávů s vnitřním nátepníkem

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa s kapsou na telefon, Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsa na doklady
Vnitřní kapsy na zip s fleecovou podšívkou

Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, Odvětrávání v zadní části

Reflex
Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny

Popis:

  • Síťovaná, větru a voděodolná softshellová bunda s podlepenými švy
  • Vhodná na podzim a na jaře nebo při nižších teplotách s další vrstvou fleecu pod ní
  • S odnímatelnou a nastavitelnou kapucí, prodlouženým zadním dílem a mechanickou kapsou na průkaz totožnosti, která usnadňuje vstup a výstup na staveniště
  • Skořepinová bunda je certifikována podle normy EN ISO 20471, ochranný oděv s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku