Dámská bunda z mikrofleecu XS

Artiklové číslo: 497310108933XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex XS
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 497310108933XS
EAN / GTIN 7330509684276
Číslo výrobce 497310108933XS
L-číslo L00980 4197

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Spodní lem nastavitelný gumičkou
Manžeta s gumičkou

Detaily
Límec podšitý fleecem
Panely ve vysokém provedení, pro lepší viditelnost

Kapsy
Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem

Reflex
Reflektory na ramenou a rukávech

Popis:

  • Mikrofleecová bunda, která funguje i jako druhá vrstva oděvu, s chytře střiženými reflexními detaily a panely v provedení highvis pro zvýšenou viditelnost
  • Dámská bunda udržuje chlad a díky svému materiálu poskytuje příjemný pocit
  • Pro optimální přizpůsobení je zadní díl prodloužený a v rukávech i na spodním lemu jsou k dispozici elastické pásky
  • Límec je podšitý fleecem a bunda má dvoucestný zip

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku