Dámská funkční bunda s lehkou podšívkou L

Artiklové číslo: 497219779933L
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
Barva schwarz / gelb
Velikost Unisex L
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 497219779933L
EAN / GTIN 7330509684634
Číslo výrobce 497219779933L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Zpracování
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelné zakončení rukávu

Podšívka
Podšívka v rukávu z prošívané deky, Lehká podšívka, Podšívka Airmesh

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

Detaily
Tisknuté logo na hrudi, potisk na rukávu
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Kapsy
Hrudní kapsy na zip
Přední kapsy na zip

Reflex
Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

Přední zapínání
Dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Lehká dámská bunda s podšívkou airmesh, která se skvěle hodí pro nošení v mírně chladnějších povětrnostních podmínkách
  • Díky své konstrukci airmesh v chladných podmínkách izoluje a zároveň dýchá a transportuje vlhkost
  • Oblečení tak lépe padne a poskytuje volnost pohybu
  • Bunda je větru a voděodolná, má prodyšnost a podlepené švy
  • Dvoubarevná bunda má obousměrný zámek, reflexními detaily a odnímatelnou kapucí
  • Patří do kolekce Unite a dodává se ve třech různých barevných kombinacích
  • Certifikováno podle EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3,2

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku