Nástroj pro seřízení brzdového pístu

Artiklové číslo: 4971-1
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
Katalogové číslo 4971-1
EAN / GTIN 4000896156245
Číslo výrobce 4971-1
L-číslo L60140 1423

Popis

Popis:

Použití:
Návrat brzdových pístů bez poškození (posuvné/pevné třmeny) u kotoučových brzd
  • Rychlé a rovnoměrné vrácení bez vzpříčení
  • Pro běžné typy vozidel bez integrovaného zajištění ruční brzdy
  • Šířka desky 50 mm
  • Pracovní rozsah 15 – 90 mm
  • Obrana proti poškození manžet a pístů
  • Vysoká přesnost a velká stabilita umožňují stálé používání
  • Menší námaha díky přesným vedením
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 1.6 kg

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku