Přítlačná deska ∙ se 4 čepy

Artiklové číslo: 4970-9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4970-9
EAN / GTIN 4000896052981
Číslo výrobce 4970-9

Popis

Popis:

Použití:
Pro zpětné ustavení brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s blokovacím zařízením ruční brzdy nebo bez něj
  • Tlačná deska se 4 čepy pro:
    • MINI ∙ Cooper ∙ r. v. 2006 → 2016
    • SAAB ∙ Dbejte na provedení brzdového třmenu
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 22 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 30 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku