Měřicí přístroj pro intenzitu magnetických polí 3873

Artiklové číslo: 496970 3873
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±80.000 A/m
Mezní chyba ±10±2 % (DC) ±50+4 % (AC) A/m
Délka 133 mm
Šířka 81 mm
Výška 32 mm
Hmotnost 0,23 kg
Druh produktu Přístroj pro měření intenzity pole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496970 3873
EAN / GTIN 2050002080768
Číslo výrobce 3873.001

Popis

Provedení:

Měřicí přístroj pro komfortní a praktické měření intenzity magnetických polí. Při hledání trhlin magnetickým práškem jsou obrobky magnetizovány pomocí elektrického proudu nebo toku pole. Pro spolehlivé znázornění trhlin musí být dosažena minimální intenzita magnetizačního pole. Po skončení zkoušky je obrobek zpravidla odmagnetizován.
Deutrometer 3873 je díky své uživatelsky přívětivé obsluze a robustnímu gumovému ochrannému rámu vhodný pro každodenní použití v drsných podmínkách. DEUTROMETER 3873 měří nízkofrekvenční magnetické stejnosměrné a střídavé pole. Intenzitu magnetizačního pole a intenzitu zbytkového pole lze měřit také přímo po sobě.
  • Velký osvětlený displej
  • Střídavé a stejnosměrné pole je automaticky rozpoznáno. Jsou tak vyloučena chybná měření
  • Zvolená jednotka je zobrazena přímo na displeji.
  • Optický a akustický alarm mezní hodnoty pro rychlou kontrolu obrobku
  • Současné zobrazení naměřené a maximální hodnoty
  • Volitelné režimy měření: standardní nebo sloupcové zobrazení pro vizuální kontrolu mezní hodnoty
  • Bez nutnosti kalibrace
  • Splňuje požadavky dle EN ISO 9934-3: 2002, kapitola 9.3
  • Vhodný pro kontrolní úlohy dle EN ISO 17639, kapitola 5.5.2

Vlastnosti měření:
  • Měřená veličina intenzita magnetického pole H, resp. indukce B (ve vzduchu)
  • Měrné jednotky mT, A/cm, kA/m, Gauss
  • Metody měření: DC = měření časově stálého stejnosměrného pole se zobrazením + nebo - pro znaménko magnetického pole. AC = efektivní hodnota ve střídavém poli (True RMS).
Oblasti použití:
  • Měření střídavého/stejnosměrného pole (automatické rozpoznání)
  • Měření střídavého/stejnosměrného pole (automatické rozpoznání s kontrolou překročení mezní hodnoty)
  • Měření stejnosměrného pole (např. pro zbytková pole)
  • Měření střídavého pole (např. měření intenzity magnetizace)

Rozsah dodávky:

Vč. přepravního kufříku a zkušebního certifikátu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí sondy č. 496972

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku