Ultrazvukový přístroj pro měření tloušťky stěny a rychlosti zvuku (bez kontrolní hlavy) 1076B

Artiklové číslo: 496950 1076B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření tloušťky stěn viz zkušební hlava č. 496954
    Rozsah měření rychlosti zvuku 100 m/s - 19 999 m/s
    Odečet 0,01 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Ochranná třída IP IP 54
    Indikátor stavu baterie opticky a akusticky
    Počet obsažených baterií 2
    Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
    Délka 131 mm
    Šířka 81 mm
    Výška 32 mm
    Hmotnost včetně baterií bez ochranného pouzdra 175 g
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Obal Stabilní box
    Druh produktu Přístroj na měření tloušťky stěn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 496950 1076B
    EAN / GTIN 2050001736901

    Popis

    Provedení:

    Malé, praktické ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky stěny s automatickou detekcí testovací hlavy. Materiály, které lze testovat: Všechny zvukově vodivé materiály, jako je ocel, železo, neželezné kovy, plasty, sklo, keramika atd. měření tloušťky stěny a rychlosti zvuku v jednom zařízení.
    • Komfortní navigace uživatele formou jednoduchého textu (vícejazyčné).
    • Variabilní režimy zobrazení pro optimální přizpůsobení měření: − standardní zobrazení − rozdílová hodnota − minimální hodnota

    Funkce:

    IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně přepravního kufříku, spojovacího prostředku (100 ml), 2 baterií č. 081561 vel. LR3 a kalibračního protokolu.

    Zvláštní příslušenství:

    Měřicí hlavy s měřicím rozsahem do 400 mm na poptávku.

    Poznámka:

    Varianty s datovou pamětí, datovým výstupem a SW pro statistiku nebo pro měření tloušťky stěn povrstvených materiálů na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku