Měřicí sonda Fe / NFe pro č. 496850, Typ: KOMBI

Artiklové číslo: 496912 KOMBI
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření Fe 0 µm - 3 000 µm
Rozsah měření Nfe 0 µm - 1 250 µm
Typ sondy Kombi
⌀ měřicí hlavy 11,4 mm
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Měřicí sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 496912 KOMBI
EAN / GTIN 2050001709202
Výrobce Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Popis

Použití:

Kombinovaná sonda FE / NFe. Podklad je rozpoznáván automaticky. Použití jako sonda Fe a NFe.

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního protokolu výrobce.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcky pro mikrosondy, další měřicí sondy na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku