{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0 µm - 20 000 µm | |
Mezní chyba pro vrstvy < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Mezní chyby pro vrstvy 100 až 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Princip měření Fe | magnet. indukční | |
Princip měření NFe | vířivý proud | |
Rozhraní | USB rozhraní | |
Paměť | 10000 naměřených hodnot | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Životnost baterií cca | 90 h | |
Měřicí technika | Digitální | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Přístroj na měření tloušťky vrstvy |
Katalogové číslo | 496850 2042 | |
EAN / GTIN | 2050001061546 |