Pilník na brzdové třmeny

Artiklové číslo: 4968-5
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4968-5
EAN / GTIN 4000896129379
Číslo výrobce 4968-5
L-číslo L60140 1794

Popis

Popis:

Použití:
Odstranění tvrdého prachu z brzd, špíny a rzi na brzdových třmenech
  • Extra úzký (šířka 10 mm), vhodný pro japonská vozidla
  • Plochá škrabka na čelní straně k odstranění hrubých zbytků nečistot
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 265 mm
  • Délka l1: 155 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku