Klíč na odvzdušnění brzd

Artiklové číslo: 4968-11
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4968-11
    EAN / GTIN 4000896085729
    Číslo výrobce 4968-11
    L-číslo L60140 3336

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Odvzdušnění brzd bez demontáže kol
    obnovení válců kolových brzd, hlavních brzdových válců a přípojek vedení
    • Oboustranný šestihran, stejné velikosti klíče
    • Zahnuté a zakřivené
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: 11 mm
    • Rozměry / délka: 236 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku