Dámský svetr s vysokou viditelností L

Artiklové číslo: 496721203389L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex L
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496721203389L
EAN / GTIN 7330509696811
Číslo výrobce 496721203389L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, silný úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

Zpracování
Prodloužená záda
Manžety s gumičkou

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem, Přední kapsy, jedna s D kroužkem

Zapínání vpředu
Dvoucestný plastový zip, Přední zip opatřen malou klopou s fleecovou podšívkou

Funkčnost
Dámský střih

Detaily
Pevná kapuce

Vyztužení
Vyztužená ramena, rukávy a boky

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech

Popis:

  • Stylová hi-vis bunda z příjemného úpletu, navržená pro ženskou postavu
  • Tvarované reflexní prvky umožňují větší prodyšnost a pohyblivost
  • Bunda má zipy a je vyztužená softshellovou tkaninou na ramenou, rukávech a zadním lemu pro zvýšení odolnosti
  • Jedná se o skvělou bundu pro volný čas i do práce
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku