Anti-Flame na zimu Bunda XL

Artiklové číslo: 496115169994XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz / grau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Ochranná svářečská bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 496115169994XL
EAN / GTIN 7330509547236
Číslo výrobce 496115169994XL
L-číslo L00980 844

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Náprsní kapsy na zip
Vnitřní kapsa s klopou

Detaily
Volán na zádech
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější. certifikační štítky

Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem
Nastavitelný spodní lem se suchým zipem

Reflex
Reflexní detaily

Přední zapínání
Skrytý robustní jedno-. kovový zip

Funkčnost
Podšívka, Odpuzuje olej, nečistoty a vodu

Podšívka
Podšívka

Popis:

  • Odolná protipožární bunda na zimu s robustním skrytým jednosměrným kovovým zipem a praktickými kapsami
  • Zadní panel s měkkým lemem a předohnutými lokty pro lepší pohodlí
  • Reflexní detaily zajišťující zvýšenou viditelnost
  • Tkanina má obloukovou odolnost podle normy EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 třídy 2
  • EN ISO 11611 třídy 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku