Náhradní brusný kotouč ∙ 50 mm

Artiklové číslo: 4960N-50/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4960N-50/5
EAN / GTIN 4000896187126
Číslo výrobce 4960N-50/5
L-číslo L60140 5188

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
  • Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
  • Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče
  • 5 náhradních brusných kotoučů (malých) ⌀ 50 mm
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Počet ks nářadí: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku