Sada brusek na náboje kol pro osobní automobily ∙ 12 dílů

Artiklové číslo: 4960N-45/12
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4960N-45/12
EAN / GTIN 4000896186860
Číslo výrobce 4960N-45/12
L-číslo L60140 4319

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
  • Brusný talíř z hliníku s 8hranným profilem pro bezpečné a pevné uchycení brusného kotouče
  • Uchycení např. na pneumatické, akumulátorové a rovněž síťově připojené vrtačky
  • 6hran. uchycení pro pevné držení v přístroji
  • 8hranný profil pro bezpečné a pevné uchycení brusného kotouče do základního talíře
  • Pro náboje kol se šrouby (průměr brusné plochy 40 resp. 50 mm). Kolík délka maximálně 55 mm), např. FORD ∙ PORSCHE ∙ Volvo, japonské osobní vozy
  • Nízké opotřebení: asi 50 vozidel na kotouč
12dílná sada ∙ obsah:
1 hliníkový základní talíř
6 brusných kotoučů průměr 50 mm
5 brusných kotoučů průměr 40 mm
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg
  • Počet ks nářadí: 12

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku