Náhradní brusný kotouč ∙ 40 mm

Artiklové číslo: 4960N-40/5
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
Katalogové číslo 4960N-40/5
EAN / GTIN 4000896187232
Číslo výrobce 4960N-40/5
L-číslo L60140 4320

Popis

Popis:

Použití:
Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
  • Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
  • Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče
  • 5 náhradních brusných kotoučů (malých) ⌀ 40 mm
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg
  • Počet ks nářadí: 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku