Čistič příruby ráfku

Artiklové číslo: 4960F-160/2
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
Katalogové číslo 4960F-160/2
EAN / GTIN 4000896218387
Číslo výrobce 4960F-160/2
L-číslo L60140 4852

Popis

Popis:

Použití:
Optimální očištění dosedací plochy vnitřní strany ráfku
  • Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
  • Očištění kontaktních ploch před vyvažováním zajistí správné výsledky
  • Vnější průměr do 160 mm ⌀
  • Pro průměr centrování kol: minimálně 51 mm
  • Otáčky maximálně 500 ot./min
  • 2dílná sada ∙ obsah:
    1 základní těleso
    1 brusný kotouč ⌀ 160 mm
  • 11 mm vnější šestihran s 3 stykovými plochami k uchycení např. na pneumatické, akumulátorové a rovněž síťově připojené vrtačky
  • Se středovým otvorovým vedením a integrovanou bruskou k čištění centrování kol
  • Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč
  • Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórům brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
  • Bez tvorby jisker
  • Počet ks nářadí: 2

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku