PILA NA OTVORY SHOCKWAVE 19 MM

Artiklové číslo: 49569805
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49569805
EAN / GTIN 045242321094
Číslo výrobce 49569805
L-číslo L00800 4642

Popis

Popis:

  • 8 TPI pro čisté otvory bez otřepů. 0.6 tenký pro snížení tření, až o 40 % rychlejší
  • Plochý vrták optimalizovaný pro vrtání tenkých plechů a plastů
  • 1/4 šestihranná hlavice = kompatibilní s rázovým utahovákem
  • Závěrka zabraňuje zaseknutí o materiál
  • Bi-metal s 8 % kobaltu pro nejlepší životnost nástroje
  • Vysouvací pružina pro snadné vyjmutí vrtacího jádra
  • Ideální pro použití s akumulátorovým nářadím

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Rázová pila na otvory 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku