Diamantová děrovací pila 51 MM DIAMOND PLUS

Artiklové číslo: 49565645
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49565645
EAN / GTIN 045242308507
Číslo výrobce 49565645
L-číslo L00800 4637

Popis

Popis:

  • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, dlaždice z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
  • Diamantové pily na díry Diamond Plus® přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
  • Málo vody: na rozdíl od běžných diamantových pil na díry potřebují diamantové pily na díry Diamond Plus® velmi málo vody
  • Stačí krátké ponoření vrtáku před vrtáním a občasné zalití mezi vrtáním
  • Čisté otvory: příslušenství Diamond Plus® dosahuje čistších výsledků vrtání bez poškození povrchu
  • Trvanlivost: vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý postup vrtání a zároveň zvýšenou trvanlivost
  • Životnost: stabilní tělo vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
  • Vyjmutí vrtacího jádra: boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
  • Všestranné použití: úhlové brusky Diamond Plus® lze pomocí speciálního adaptéru používat i s (akumulátorovými) úhlovými bruskami

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 51 mm 5/8″ x 18

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku