Děrovací pila bimetalová 68 mm Dozér (16)

Artiklové číslo: 49565178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 49565178
    EAN / GTIN 045242528967
    Číslo výrobce 49565178

    Popis

    Charakteristika:

    • Max. hloubka řezu: 41
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
    • Obsah balení: 1
    • Varianta produktu: Pila na otvory Dozer - 68 mm - 16 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku