Děrovací pila bimetalová 22 mm Děrovací pila (25)

Artiklové číslo: 49565100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49565100
EAN / GTIN 045242156375
Číslo výrobce 49565100

Popis

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 41
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: Pila na otvory Dozer - 22 mm - 25 ks

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku