Diamantová děrovací pila 1/4″ Hex 15 mm

Artiklové číslo: 49560513
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 49560513
    EAN / GTIN 045242223787
    Číslo výrobce 49560513
    L-číslo L00800 2329

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, obklady z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
    • Diamantové pily na díry Diamond Plus® přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
    • Málo vody: Na rozdíl od běžných diamantových pil na díry potřebují diamantové pily na díry Diamond Plus® velmi málo vody
    • Stačí krátké ponoření vrtáku před vrtáním a občasné zalití mezi vrtáním
    • Čisté otvory: Příslušenství Diamond Plus® dosahuje čistých výsledků vrtání bez poškození povrchu
    • Životnost: Vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý průběh vrtání a zároveň zvýšenou životnost
    • Životnost: Stabilní tělo vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
    • Vyjmutí vrtacího jádra: Boční vyhazovací otvory usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
    • Všestranné použití: Pily na otvory Diamond Plus® lze pomocí speciálního adaptéru používat také s (akumulátorovými) úhlovými bruskami

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: 15 mm ¼″ Hex

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku