Kruhová fréza na sádrokarton

Artiklové číslo: 49560260
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
Druh produktu Vykružovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49560260
EAN / GTIN 045242350261
Číslo výrobce 49560260
L-číslo L00850 72

Popis

Popis:

  • Pro řezání otvorů pro větrací trubky, ventilátory, vestavěná světla nebo reproduktory
  • Součástí je deska na zachytávání prachu pro práci s nízkou prašností nad hlavou
  • Pro průměry od 51 do 178 mm
  • Mřížka s laserovým označením průměru 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm
  • Vhodné pro řezání sádrokartonu (max
  • tloušťka 25 mm) a stropních desek

Charakteristika:

  • Obsah balení: Středicí vrták, 2 nože, adaptér QUIK-LOK a deska na zachytávání prachu
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Nastavitelná fréza na otvory

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku