Pila na otvory Bi-metal 65 mm,

Artiklové číslo: 49560153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 49560153
    EAN / GTIN 045242193271
    Číslo výrobce 49560153

    Popis

    Popis:

    • Špičková technologie pro bezkonkurenční životnost nástroje
    • Geometrie zubů - Variabilní ozubení 4 - 6 TPI Vario s pozitivním úhlem zubů 10°: - Rychlejší a agresivnější řezy
    • - Nižší produkce tepla pro delší životnost zubů
    • - Větší hloubka zubů pro lepší úběr materiálu
    • - Speciálně tvarované zuby omezují zasekávání v tenkých materiálech
    • - Nastavená rozteč zubů snižuje tření
    • - Díky agresivním zubům a dobrému odstraňování materiálu je zapotřebí menší tlak
    • Materiál zubu - vysoce kvalitní slitina HSS s 8% obsahem kobaltu pro nejlepší životnost nástroje i v kovu
    • - Bimetalová konstrukce - elektronicky navařené HSS ozubení na speciálním ocelovém tělese pro optimální kvalitu řezu a dlouhou životnost nástroje
    • - Díky vysoké odolnosti proti opotřebení vysoce kvalitní slitiny HSS jsou tyto děrovací pily ideální pro náročné práce, např
    • pro řezy do nerezové oceli, kovů odolných vůči kyselinám i měkčích materiálů, jako je dřevo
    • Tělo pily na otvory - ocelové tělo o tloušťce 1,27 mm je velmi stabilní a zároveň přirozeně pružné
    • - Efektivní hloubka řezu 41 mm
    • Silná zadní část - Silná ocelová zadní část zajišťuje vysokou stabilitu a méně vibrací
    • - 4 otvory pro kolíky pro snadné zajištění adaptéru
    • - Přesně vyrobený kruhový hřbet pro optimální soustřednost, což je důležité zejména pro pily na díry s větším průměrem
    • Unikátní prohlubně usnadňují vyjmutí vrtného jádra
    • Použití: - Nejmodernější výrobní postupy zajišťují přesnou soustřednost, takže lze pily na otvory používat v ručním nářadí i ve stacionárních nástrojích
    • Tato vysoce kvalitní řada pil na otvory je dokonalým řešením pro řezání: - Ocel s pevností v tahu do 1000 N/mm² - Nerezová ocel a kyselinovzdorná ocel - Neželezné kovy - Litina - Hliník - Dřevo - MDF desky - Sádrokarton - Sendvičové materiály - Plast

    Charakteristika:

    • Max. hloubka řezu: 41
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Pila na otvory Dozer - 65 mm - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku