Větruodolná fleecová bunda XXL

Artiklové číslo: 495525249900XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495525249900XXL
EAN / GTIN 7330509485378
Číslo výrobce 495525249900XXL
L-číslo L00980 5440

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, 3-vrstvý fleece, laminovaný, nepromokavý, větruodolný, prodyšný, 280 g/m²

Zpracování
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Konec rukávu s otvory na palec

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

Detaily
Límec podšitý fleecem
D-. kroužek

Funkčnost
Prodyšný větruodolný materiál

Reflex
Reflexní detaily

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Vyztužená ramena a rukávy

Popis:

  • Odolná fleecová bunda z prodyšného větruodolného materiálu
  • Pro mimořádně vysokou odolnost proti opotřebení má fleecová bunda na exponovaných místech, jako jsou ramena, lokty, přední a zadní strana a rukávy, zesílení CORDURA®
  • Má také několik funkčních kapes, jako je náprsní kapsa, přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy
  • Pro větší pohodlí lze fleecovou bundu upravit v dolním lemu pomocí stahovací šňůrky a konce rukávů mají otvory na palce
  • Vybavena je reflexními detaily pro lepší viditelnost

Rozsah dodávky:


1-balení v plastovém sáčku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku