Větruodolná fleecová bunda M

Artiklové číslo: 495525249900M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 495525249900M
    EAN / GTIN 7330509485330
    Číslo výrobce 495525249900M
    L-číslo L00980 1816

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, 3-vrstvý fleece, laminovaný, nepromokavý, větruodolný, prodyšný, 280 g/m²

    Zpracování
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Konec rukávu s otvory na palec

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

    Detaily
    Límec podšitý fleecem
    D-. kroužek

    Funkčnost
    Prodyšný větruodolný materiál

    Reflex
    Reflexní detaily

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

    Vyztužení
    Vyztužená ramena a rukávy

    Popis:

    • Odolná fleecová bunda z prodyšného větruodolného materiálu
    • Pro mimořádně vysokou odolnost proti opotřebení má fleecová bunda na exponovaných místech, jako jsou ramena, lokty, přední a zadní strana a rukávy, zesílení CORDURA®
    • Má také několik funkčních kapes, jako je náprsní kapsa, přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy
    • Pro větší pohodlí lze fleecovou bundu upravit v dolním lemu pomocí stahovací šňůrky a konce rukávů mají otvory na palce
    • Vybavena je reflexními detaily pro lepší viditelnost

    Rozsah dodávky:


    1-balení v plastovém sáčku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku