Univerzální stroj na zkoušení tvrdosti NEXUS 7700G2

Artiklové číslo: 495085 7700G2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ukazatel 22″ průmyslová HD dotyková obrazovka, výškově nastavitelná
Kontrolní postup Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, tvrdost podle otisku kuličky u plastů
Rozhraní 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Obsluha motorizovaný, automatický
Hlavní zatížení – zkušební síla 0,5 kg - 250 kg
Přídržná doba zkušební síly 1 s - 99 s
Maximální šířka vzorku 220 mm
Maximální výška vzorku 320 mm
Napájení 100-240 (50/60 Hz) V
Délka 670 mm
Šířka 300 mm
Výška 1 130 mm
Hmotnost 190 kg
Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495085 7700G2
EAN / GTIN 2050002077690

Popis

Provedení:

Univerzální stroj na zkoušení tvrdosti s měřicím videosystémem. IMPRESSIONS™ v4. Aplikace zkušebního zatížení v uzavřeném regulačním okruhu (snímač síly, Closed LoopSystem). Vestavěná 11megapixelová kamera s funkcí zoom, automatickým zaostřením a inteligentním vyhodnocením obrazu zajišťuje rychlé a přesné měření zkušebního otisku. Software IMPRESSIONS™ v4 automaticky řídí zkušební procesy a nabízí plně automatické vyhodnocení zobrazení testu tvrdosti a archivaci výsledků měření. Průmyslová dotyková obrazovka s vysokým rozlišením, výškově nastavitelná. NEXUS 7700G2 je vybaven systémem rychlé výměny objektivů pro otočná tělesa a umožňuje tak výměnu objektivů během několika málo sekund.

Použití:

Univerzální přístroj na zkoušení tvrdosti NEXUS 7700 lze použít pro všechny zkoušky tvrdosti podle Brinella, Vickerse, Rockwella, metodou Super-Rockwell a podle Knoopa. Kromě toho lze provádět zkoušky tvrdosti u plastů (otisk kuličky) a zkoušky podle HVT a HBT.

Norma:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Rozsah dodávky:

Zkušební software IMPRESSIONS™ v4, objektiv 10krát (pro materiály Fe), zkušební stůl ⌀ 80 mm, kužel Rockwell 120 stupňů s deskou pro porovnání tvrdosti HRC, pyramida Vickers 136 stupňů s deskou pro porovnání tvrdosti HV 10 (s rastrem), držák kuličky o průměru 2,5 mm, vždy včetně zkušebního certifikátu ASTM/ISO. Včetně přepravních obalů.

Poznámka:

Dodávka bude účtována samostatně. Kalibraci potřebných zátěžových stupňů a metod konzultujte s technologem pro měření. V závislosti na zkušební síle a očekávané tvrdosti mohou být vyžadovány další objektivy. Další příslušenství, jako jsou motorizované XY stoly na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku