Vickers stroj na zkoušení tvrdosti FALCON 503G2

Artiklové číslo: 495084 503G2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Odečet 0,1 HV
    Ukazatel Průmyslová dotyková obrazovka 27 palců
    Kontrolní postup Vickers-Mikro / -Makro / Knoop
    Rozhraní USB
    Zdroj energie síťový provoz
    Integrovaný elektronický měřicí mikroskop ano
    Obsluha s motorem
    Zvětšení až (xnásobně) 50
    Hlavní zatížení – zkušební síla 0,01 kg - 10 kg
    Výška zkušebního prostoru 180 mm
    Hloubka zkušebního prostoru 170 mm
    Rozlišení kamery 11 000 000 px
    Systém Vnořená systémová řídicí jednotka s procesorem i7, MSSD 120 GB, založená na MS Windows® 10
    Datový formát XML, CSV, certifikováno pro Q-DAS (volitelně)
    Napájení 220–240 V / 50 Hz
    Délka 528 mm
    Šířka 351 mm
    Výška 775 mm
    Hmotnost 101 kg
    Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 495084 503G2
    EAN / GTIN 2050002074040

    Popis

    Provedení:

    Řízení stroje a průběh zkoušky lze snadno ovládat pomocí průmyslové 24palcové dotykové obrazovky. Průběh zkoušky je automatický. Hodnoty tvrdosti se určují pomocí HD kamery s vysokým rozlišením. 6násobná revolverová hlava umožňuje upnutí až čtyř objektivů a dvou vnikacích tělísek (2. poloha je volitelná). Motorizované nastavení výšky osy Z umožňuje mimořádně rychlé automatické zaostřování. Modulární koncepce stroje umožňuje kdykoliv dovybavení do plně automatického systému. Ruční stůl XY iSMART s pojezdem 50 × 50 mm, software UN-TESTPAT/02 pro bezplatnou konfiguraci zkušebního vzorku s UN-MCHD pro měření průběhu tvrdosti, objektivy s 10násobným a 50násobným zvětšením.

    Norma:

    EN ISO 6507, EN ISO 6506, ISO 4545 a ASTM E384,E92.

    Rozsah dodávky:

    Vybavení připravené k provozu: Diamantová pyramida 136 ° včetně zkušebního certifikátu ASTM a ISO a přepravního obalu.

    Poznámka:

    Dodávka bude účtována samostatně. Kalibrace ISO/ASTM nebo DAkkS je možná volitelně v místě instalace. V závislosti na zkušební síle a očekávané tvrdosti mohou být vyžadovány další objektivy. Další příslušenství, jako jsou motorizované XY stoly na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku