Stroj na zkoušení tvrdosti Vickers 459G2

Artiklové číslo: 495083 459G2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet 0,1 HV
Ukazatel Barevný dotykový HD displej 6,5 palce
Zobrazení hodnoty tvrdosti 5 digits
Kontrolní postup Vickers-Makro / Knoop
Rozhraní USB
Integrovaný elektronický měřicí mikroskop ano
Obsluha s motorem
Zvětšení až (xnásobně) 600
Hlavní zatížení – zkušební síla 0,2 kg - 62,5 kg
Maximální šířka vzorku 170 mm
Maximální výška vzorku 210 mm
Napájení 220 − 240 V / 50 Hz
Délka 544 mm
Šířka 323 mm
Výška 733 mm
Hmotnost 80 kg
Počet objektivů 4
Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 495083 459G2
EAN / GTIN 2050002076006

Popis

Provedení:

Výběr zkušební síly se provádí pomocí ovládacího panelu, zkouška probíhá automaticky. Výpočet hodnoty tvrdosti se provádí prostřednictvím elektronického měřicího mikroskopu. 4 objektivy s možností až do 600násobného zvětšení. Modulární konstrukce umožňuje dodatečné rozšíření až na plně automatický systém. Plně automatická revolverová hlava pro až 6 pozic (4 objektivy + 2 vnikací tělíska).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Rozsah dodávky:

Základní výbava připravená k provozu: Diamantová pyramida 136° včetně ASTM. Zkušební certifikát ISO a přepravní obal.
Objektivy 10 a 20násobné, plánovací stůl ⌀ 60 mm.

Poznámka:

Dodávka bude účtována samostatně. Kalibraci potřebných zátěžových stupňů a metod konzultujte s technologem pro měření. V závislosti na zkušební síle a očekávané tvrdosti mohou být vyžadovány další objektivy. Provedení s integrovaným PC a s dalším příslušenstvím na vyžádání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku