{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odečet | 0,1 HV | |
Ukazatel | Barevný dotykový HD displej 6,5 palce | |
Zobrazení hodnoty tvrdosti | 5 digits | |
Kontrolní postup | Vickers-Makro / Knoop | |
Rozhraní | USB | |
Integrovaný elektronický měřicí mikroskop | ano | |
Obsluha | s motorem | |
Zvětšení až (xnásobně) | 600 | |
Hlavní zatížení – zkušební síla | 0,2 kg - 31,25 kg | |
Maximální šířka vzorku | 170 mm | |
Maximální výška vzorku | 210 mm | |
Napájení | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Délka | 544 mm | |
Šířka | 323 mm | |
Výška | 733 mm | |
Hmotnost | 80 kg | |
Počet objektivů | 4 | |
Druh produktu | Přístroj pro kontrolu tvrdosti |
Katalogové číslo | 495083 455G2 | |
EAN / GTIN | 2050002075597 |